Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Relé 230V-os 857-358 IP20 GT41244 - 857-358

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454471576

Sonepar cikkszám

GT41244

Gyártói cikkszám

857-358

Gyártói típuskód

857-358

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

230-230 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Szélesség:

6 mm

Érintkező felület anyaga:

ón

Magasság:

81 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

94 mm

Védettség:

IP20

Relé 230V-os 857-358 IP20