WAGO - Relé aljzat relével és státusz visszajelzéssel 2 váltó IP20 SN003063 - 788-516
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Levehető szorítókkal - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003063
Gyártói cikkszám
788-516
Gyártói típuskód
788-516
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Névleges áram:
8 A
Védettség:
IP20
Szélesség:
15 mm
Magasság:
54 mm
Mélység:
86 mm