WAGO - Relé aljzat relével és státusz visszajelzéssel 2 váltó IP20 SN011737 - 788-506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Névleges áram - 16 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011737
Gyártói cikkszám
788-506
Gyártói típuskód
788-506
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges áram:
16 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Szélesség:
15 mm
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Magasság:
86 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
54 mm
Védettség:
IP20