Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Relémodul 12V DC 1v érintk 5A TS35 sínre IP20 G44066 - 859-303

MásolásMásolás
WAGO - Relémodul 12V DC 1v érintk 5A  TS35 sínre IP20 G44066

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 5 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143602600

Sonepar cikkszám

G44066

Gyártói cikkszám

859-303

Gyártói típuskód

859-303

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

5 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-12 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

6 mm

Érintkező felület anyaga:

ón

Magasság:

91 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

56 mm

Védettség:

IP20

Relémodul 12V DC 1v érintk 5A TS35 sínre IP20