WAGO - Relémodul 230V AC 1v érintk 5A TS35 sínre IP20 GT29902 - 859-358
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges áram - 5 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143604161
Sonepar cikkszám
GT29902
Gyártói cikkszám
859-358
Gyártói típuskód
859-358
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges áram:
5 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
230-230 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Szélesség:
6 mm
Érintkező felület anyaga:
ón
Magasság:
91 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
56 mm
Védettség:
IP20