Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Relémodul 288-504 IP20 GT48685 - 288-504

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143559119

Sonepar cikkszám

GT48685

Gyártói cikkszám

288-504

Gyártói típuskód

288-504

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Szélesség:

20.5 mm

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Magasság:

85 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

48 mm

Védettség:

IP20

Relémodul 288-504 IP20