WAGO - Relémodul 788-384 IP20 SN095119 - 788-384
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Levehető szorítókkal - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095119
Gyártói cikkszám
788-384
Gyártói típuskód
788-384
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Hajtás, polaritás:
polarizált
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Érintkező felület anyaga:
nikkel
Névleges áram:
6 A
Védettség:
IP20
Szélesség:
15 mm
Magasság:
86 mm
Mélység:
64 mm