Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - SFP Modul 1000Base LX Egymódusú 1310 nm LC 10 km Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány Digitális Diagnosztikai Távfelügyelet ezüstszínű SN168449 - 852-1210

MásolásMásolás
WAGO - SFP Modul 1000Base LX Egymódusú 1310 nm LC 10 km Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány Digitális Diagnosztikai Távfelügyelet ezüstszínű SN168449

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - egyéb

  • Power over Ethernet - egyéb

  • Irányítható - Nem

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Modulrések száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143394185

Sonepar cikkszám

SN168449

Gyártói cikkszám

852-1210

Gyártói típuskód

852-1210

Szerelési mód:

egyéb

Power over Ethernet:

egyéb

Irányítható:

Nem

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Modulrések száma:

0

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

0

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10 Gbps RJ45-Portok száma:

0

Ethernet:

Igen

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

PoE-portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

0

Védettség:

IP30

100 Mbps ST-portok száma:

0

2. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

Egyéb portok száma:

0

3. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

Szélesség:

13.4 mm

100 Mbps POF-portok száma:

0

1000 Mbps POF-portok száma:

0

Mélység:

56.6 mm

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Magasság:

13.3 mm

SFP Modul 1000Base LX Egymódusú 1310 nm LC 10 km Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány Digitális Diagnosztikai Távfelügyelet ezüstszínű