WAGO - SFP modul 1000Base, SX 850nm LC, ezüst SN167006 - 852-1200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 13.4 mm
Mélység - 56.6 mm
Magasság - 13.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143394161
Sonepar cikkszám
SN167006
Gyártói cikkszám
852-1200
Gyártói típuskód
852-1200
Szélesség:
13.4 mm
Mélység:
56.6 mm
Magasság:
13.3 mm
SFP modul 1000Base, SX 850nm LC, ezüst