WAGO - Sínre szerelhető dugalj sárga IP20 SN116947 - 709-582
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Modulszélesség - 3
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143718325
Sonepar cikkszám
SN116947
Gyártói cikkszám
709-582
Gyártói típuskód
709-582
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
3
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma:
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Védettség:
IP20
Sínre szerelhető dugalj sárga IP20