WAGO - Sorkapocs 1,5mm2 18A szer lábhoz rugós bek PA01228 - 260-301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-1.5 mm2
Névleges áram In - 18 A
Szerelési mód - egyéb
Pólusszám - 1
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918593359
Sonepar cikkszám
PA01228
Gyártói cikkszám
260-301
Gyártói típuskód
260-301
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-1.5 mm2
Névleges áram In:
18 A
Szerelési mód:
egyéb
Pólusszám:
1
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Szín:
szürke
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-1.5 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-30-85 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-1.5 mm2
Áttetsző:
Nem
Mélység:
17.1 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Szélesség:
5 mm
Magasság:
25.1 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Halogénmentes:
Igen