Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 16mm2 76A TS35sínre rugós bek 1-vez GT64380 - 2016-7114

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs  16mm2  76A TS35sínre rugós bek 1-vez GT64380

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-25 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges áram In - 76 A

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918902595

Sonepar cikkszám

GT64380

Gyártói cikkszám

2016-7114

Gyártói típuskód

2016-7114

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-25 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges áram In:

76 A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-16 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Kapcsok száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-16 mm2

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-16 mm2

Szín:

kék

Csatlakozólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

12 mm

Magasság:

69.4 mm

Mélység:

38.1 mm

N-gyűjtősín számára alkalmas:

3x10 mm

Sorkapocs 16mm2 76A TS35sínre rugós bek 1-vez