Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 16mm2 földelő TS35 sínre rugós bek z-s GT18542 - 283-607

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs  16mm2 földelő TS35 sínre rugós bek z-s GT18542

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.2-16 mm2

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-16 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454084547

Sonepar cikkszám

GT18542

Gyártói cikkszám

283-607

Gyártói típuskód

283-607

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-16 mm2

PEN-funkció lehetséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-16 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-16 mm2

Szín:

zöld-sárga

Szintek száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-16 mm2

Kapocshelyek száma:

2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Magasság:

80 mm

Szélesség:

12 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

37.5 mm

Sorkapocs 16mm2 földelő TS35 sínre rugós bek z-s