Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 20A TS35 sínre rugós bek 2 em G44803 - 280-519

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs   2,5mm2  20A TS35 sínre rugós bek 2 em G44803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-2.5 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Névleges áram In - 20 A

  • Szín - szürke

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821293583

Sonepar cikkszám

G44803

Gyártói cikkszám

280-519

Gyártói típuskód

280-519

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Névleges áram In:

20 A

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5 mm

Magasság:

64 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

58.5 mm

Sorkapocs 2,5mm2 20A TS35 sínre rugós bek 2 em