Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 20A TS35sínre rugós bek 4vez G08145 - 280-833

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs   2,5mm2 20A TS35sínre rugós bek 4vez G08145

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-2.5 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Névleges áram In - 20 A

  • Szín - szürke

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4044918311328

Sonepar cikkszám

G08145

Gyártói cikkszám

280-833

Gyártói típuskód

280-833

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Névleges áram In:

20 A

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.08-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

4

Névleges feszültség:

800 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5 mm

Magasság:

75 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

75 mm

Sorkapocs 2,5mm2 20A TS35sínre rugós bek 4vez