Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35sínre rugós bek 2em. GT26371 - 2002-2201

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs   2,5mm2  24A TS35sínre rugós bek 2em. GT26371

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.25-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.25-2.5 mm2

  • Névleges áram In - 24 A

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4044918753517

Sonepar cikkszám

GT26371

Gyártói cikkszám

2002-2201

Gyártói típuskód

2002-2201

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Névleges feszültség:

500 V

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

69.7 mm

Mélység:

70 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szín:

szürke

Szintek belső hidalással:

Nem

Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35sínre rugós bek 2em.