WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35sínre rugós bek 3-vez GT92879 - 2002-1771
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.25-4 mm2
Névleges áram In - 16 A
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT92879
Gyártói cikkszám
2002-1771
Gyártói típuskód
2002-1771
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
Névleges áram In:
16 A
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
Kapocshelyek száma:
3
Névleges feszültség:
400 V
Hosszirányú szétválasztás típusa:
nélkül
Magasság:
76.8 mm
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nélkül
Szélesség:
5.2 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Szintek száma:
1
Lezárólemez szükséges:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Mélység:
32.9 mm
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem