Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35sínre rugós bek 3em SN006823 - 2002-3237

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs   2,5mm2  24A TS35sínre rugós bek 3em SN006823

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.25-4 mm2

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN006823

Gyártói cikkszám

2002-3237

Gyártói típuskód

2002-3237

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-4 mm2

PEN-funkció lehetséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

Szín:

zöld-sárga

Szintek száma:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-2.5 mm2

Kapocshelyek száma:

2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Magasság:

93.3 mm

Szélesség:

5.2 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

81.3 mm

Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35sínre rugós bek 3em