Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35sínre rugós bek +LED GT96431 - 280-943/281-413

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs   2,5mm2  24A TS35sínre rugós bek +LED GT96431

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-2.5 mm2

  • Építőelem típusa - LED

  • Névleges áram In - 0.025 A

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96431

Gyártói cikkszám

280-943/281-413

Gyártói típuskód

280-943/281-413

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Építőelem típusa:

LED

Névleges áram In:

0.025 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

szürke

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

24 V

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Szintek száma:

2

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

5 mm

Magasság:

64 mm

Mélység:

58.5 mm

Sorkapocs 2,5mm2 24A TS35sínre rugós bek +LED