Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 TS35 sínre rugós biztosítós (5x20mm-es) SN101000 - 2002-1611

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 TS35 sínre rugós biztosítós (5x20mm-es) SN101000

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - fordítható

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.25-4 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 250-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4055143870344

Sonepar cikkszám

SN101000

Gyártói cikkszám

2002-1611

Gyártói típuskód

2002-1611

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

fordítható

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-4 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

250-250 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

nélkül

Szín:

szürke

Névleges feszültség:

250 V

Szintek száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-2.5 mm2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Magasság:

66.1 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Mélység:

57.2 mm

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

6.2 mm

Sorkapocs 2,5mm2 TS35 sínre rugós biztosítós (5x20mm-es)