Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 35mm2 földelő sork TS35 sínre rugós z-s GT39443 - 285-137

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs  35mm2 földelő sork TS35 sínre rugós z-s GT39443

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 6-35 mm2

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-35 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4045454507404

Sonepar cikkszám

GT39443

Gyártói cikkszám

285-137

Gyártói típuskód

285-137

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-35 mm2

PEN-funkció lehetséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

6-35 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-35 mm2

Szín:

zöld-sárga

Szintek száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

6-35 mm2

Kapocshelyek száma:

2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Magasság:

86 mm

Szélesség:

16 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

86 mm

Sorkapocs 35mm2 földelő sork TS35 sínre rugós z-s