Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 35mm2 sork TS35 sínre rugós szürke GT72220 - 285-135

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs  35mm2 sork TS35 sínre rugós szürke GT72220

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 6-35 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Névleges áram In - 125 A

  • Szín - szürke

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-35 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4045454507381

Sonepar cikkszám

GT72220

Gyártói cikkszám

285-135

Gyártói típuskód

285-135

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-35 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Névleges áram In:

125 A

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

6-35 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

6-35 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

16 mm

Magasság:

86 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

86 mm

Sorkapocs 35mm2 sork TS35 sínre rugós szürke