WAGO - Sorkapocs 4-6mm2 32A TS35sínre rugós bek 2-vez GT71834 - 2005-7642
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-6 mm2
Névleges áram In - 36 A
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles
Potenciálok száma - 2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143042246
Sonepar cikkszám
GT71834
Gyártói cikkszám
2005-7642
Gyártói típuskód
2005-7642
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-6 mm2
Névleges áram In:
36 A
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Potenciálok száma:
2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-6 mm2
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-4 mm2
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-4 mm2
PE-funkcióval:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
N-funkció lehetséges:
Nem
Magasság:
123.9 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Mélység:
41.7 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
6.2 mm
Alapszín:
szürke