WAGO - Sorkapocs 4mm2 10A TS35 sínre rugós bek GT86190 - 769-176/000-006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-4 mm2
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles
Névleges áram In - 32 A
Szín - kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454871703
Sonepar cikkszám
GT86190
Gyártói cikkszám
769-176/000-006
Gyártói típuskód
769-176/000-006
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-4 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Névleges áram In:
32 A
Szín:
kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
3
Névleges feszültség:
500 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5 mm
Magasság:
52.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
28.5 mm