Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 4mm2 24A 209-123 szer lábh rugós be PA01229 - 262-301

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs   4mm2  24A 209-123 szer lábh rugós be PA01229

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-4 mm2

  • Névleges áram In - 24 A

  • Szerelési mód - egyéb

  • Pólusszám - 1

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918639620

Sonepar cikkszám

PA01229

Gyártói cikkszám

262-301

Gyártói típuskód

262-301

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

Szerelési mód:

egyéb

Pólusszám:

1

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szín:

szürke

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-4 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Furat közepes távolsága:

2 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Névleges feszültség:

630 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-4 mm2

Áttetsző:

Nem

Mélység:

23.1 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Szélesség:

7 mm

Magasság:

33.5 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Halogénmentes:

Igen

Sorkapocs 4mm2 24A 209-123 szer lábh rugós be