Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 4mm2 24A TS35sínre rugós bek 2em GT93053 - 870-508

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs   4mm2  24A TS35sínre rugós bek 2em GT93053

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-4 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Névleges áram In - 24 A

  • Szín - szürke

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT93053

Gyártói cikkszám

870-508

Gyártói típuskód

870-508

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-4 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Névleges áram In:

24 A

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szintek belső hidalással:

Igen

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5 mm

Magasság:

70 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

40 mm

Sorkapocs 4mm2 24A TS35sínre rugós bek 2em