WAGO - Sorkapocs 4mm2 24A TS35sínre rugós bek 2em szürke GT58251 - 870-501
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-4 mm2
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles
Névleges áram In - 24 A
Szín - szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918630863
Sonepar cikkszám
GT58251
Gyártói cikkszám
870-501
Gyártói típuskód
870-501
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-4 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Névleges áram In:
24 A
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Szintek száma:
2
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
500 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5 mm
Magasság:
70 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
40 mm