Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 4mm2 32A 3 vezetékes földelő rugós bek GT86682 - 2004-1307

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs 4mm2  32A  3 vezetékes földelő rugós bek GT86682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-6 mm2

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-6 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332071604

Sonepar cikkszám

GT86682

Gyártói cikkszám

2004-1307

Gyártói típuskód

2004-1307

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

PEN-funkció lehetséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-6 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-4 mm2

Szín:

zöld-sárga

Szintek száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-4 mm2

Kapocshelyek száma:

3

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Magasság:

65.5 mm

Szélesség:

6.2 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

32.9 mm

Sorkapocs 4mm2 32A 3 vezetékes földelő rugós bek