WAGO - Sorkapocs 4mm2 32A TS35sínre rugós bek 2-vez GT25644 - 2004-1204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-6 mm2
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles
Névleges áram In - 32 A
Szín - kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.6-1.6 mm2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4017332071086
Sonepar cikkszám
GT25644
Gyártói cikkszám
2004-1204
Gyártói típuskód
2004-1204
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-6 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Névleges áram In:
32 A
Szín:
kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.6-1.6 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
52.3 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
52.5 mm