Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 4mm2 5A TS35 sínre rugós biztosítós G44072 - 281-611/281-541

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs     4mm2 5A TS35 sínre rugós biztosítós G44072

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - fordítható

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-4 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 15-30 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4045454871451

Sonepar cikkszám

G44072

Gyártói cikkszám

281-611/281-541

Gyártói típuskód

281-611/281-541

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

fordítható

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-4 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

15-30 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC/DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

LED

Szín:

szürke

Névleges feszültség:

800 V

Szintek száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-4 mm2

Névleges áram In:

10 A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-2.5 mm2

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Magasság:

60 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Mélység:

60 mm

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

8 mm

Sorkapocs 4mm2 5A TS35 sínre rugós biztosítós