Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 4mm2 TS35 sínre rugós bek GT04758 - 281-607

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs 4mm2 TS35 sínre rugós bek GT04758

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-4 mm2

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918511971

Sonepar cikkszám

GT04758

Gyártói cikkszám

281-607

Gyártói típuskód

281-607

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-4 mm2

PEN-funkció lehetséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-4 mm2

Szín:

zöld-sárga

Szintek száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.08-4 mm2

Kapocshelyek száma:

2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Magasság:

53 mm

Szélesség:

6 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

29 mm

Sorkapocs 4mm2 TS35 sínre rugós bek