WAGO - Sorkapocs 4x4 G70778 - 281-530
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-4 mm2
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles
Névleges áram In - 20 A
Szín - szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454017071
Sonepar cikkszám
G70778
Gyártói cikkszám
281-530
Gyártói típuskód
281-530
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-4 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Névleges áram In:
20 A
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Szintek száma:
4
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
400 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
6 mm
Magasság:
100 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
62.5 mm