Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 6mm2 41A TS35sínre rugós bek 2-vez GT25647 - 2006-1201

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-10 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Névleges áram In - 41 A

  • Szín - szürke

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4017332999649

Sonepar cikkszám

GT25647

Gyártói cikkszám

2006-1201

Gyártói típuskód

2006-1201

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Névleges áram In:

41 A

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-10 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-6 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

7.5 mm

Magasság:

57.4 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

57.5 mm

Sorkapocs 6mm2 41A TS35sínre rugós bek 2-vez