WAGO - Sorkapocs áthidaló fésű 2004-sor sorkapocshoz GT42000 - 2004-410
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Névleges áram In - 32 A
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42000
Gyártói cikkszám
2004-410
Gyártói típuskód
2004-410
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Névleges áram In:
32 A
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültség:
800 V
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Sorkapocs áthidaló fésű 2004-sor sorkapocshoz