WAGO - Sorkapocs áthidaló fésű szigetelt 2p 14A vszürke GT62801 - 2000-402
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Névleges áram In - 14 A
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62801
Gyártói cikkszám
2000-402
Gyártói típuskód
2000-402
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Névleges áram In:
14 A
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültség:
800 V
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Sorkapocs áthidaló fésű szigetelt 2p 14A vszürke