Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs áthidaló fésű szigetelt 8p 14A vszürke GT79676 - 2000-408

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs áthidaló fésű szigetelt 8p 14A vszürke GT79676

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 8

  • Névleges áram In - 14 A

  • Raszterméret - 3.5 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143696968

Sonepar cikkszám

GT79676

Gyártói cikkszám

2000-408

Gyártói típuskód

2000-408

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

8

Névleges áram In:

14 A

Raszterméret:

3.5 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

dugaszolható

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültség:

800 V

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Sorkapocs áthidaló fésű szigetelt 8p 14A vszürke