Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs csatlakozókábel 3x1,5mm2 H05VV-F 2m IP20 GT68903 - 771-9993/206-201 rézfelár

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség - IP20

  • Konfekcionált vezeték típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918271226

Sonepar cikkszám

GT68903

Gyártói cikkszám

771-9993/206-201 rézfelár

Gyártói típuskód

771-9993/206-201

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség:

IP20

Konfekcionált vezeték típusa:

egyéb

1-es oldal típusa:

csatlakozó dugó

2-es oldal típusa:

szabad vezetékvég

Vezetékvég kezelés:

ultrahangszigetelt érvégek

Teljes hossz:

2000 mm

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

fekete

Ház színe:

fekete

Kábeltípus:

H05VV-F

Kábelátmérő:

7.4-9.4 mm

Csupaszítási hossz:

55 mm

Csupaszolási hossz:

9 mm

Köpeny színe:

fekete

Pólus jelölés:

L, N, PE

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Reteszelés módja:

külön

Állandó hőmérsékletálló szigetelőrész …-ig:

105 °C

Állandó hőmérsékletálló vezeték …-ig:

70 °C

Max. üzemi hőmérséklet a vezetéken:

75 °C

Halogénmentes:

Nem

Tűzterhelés:

16.599 kWh

Az érzékelők felületi kezelése:

egyéb

Szennyeződési fok:

3

Áthaladási ellenállás:

3 mOhm

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

Eca

Sorkapocs csatlakozókábel 3x1,5mm2 H05VV-F 2m IP20