WAGO - Sorkapocs jelölő tartó, TOPJOB 15mm szürke SN067842 - 2009-193
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szélesség - 15 mm
Magasság - 24.8 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN067842
Gyártói cikkszám
2009-193
Gyártói típuskód
2009-193
Anyag:
műanyag
Szélesség:
15 mm
Magasság:
24.8 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Sorkapocs jelölő tartó, TOPJOB 15mm szürke