WAGO - Sorkapocs keresztösszekötő 2 tgú 2 irányú 2002 sork-hoz SN100999 - 2002-400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Névleges áram In - 25 A
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100999
Gyártói cikkszám
2002-400
Gyártói típuskód
2002-400
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Névleges áram In:
25 A
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültség:
800 V
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 2 tgú 2 irányú 2002 sork-hoz