WAGO - Sorkapocs lágy műa 2,5mm2 24A GT64602 - 264-103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-2.5 mm2
Névleges áram In - 24 A
Szerelési mód - egyéb
Pólusszám - 3
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918425827
Sonepar cikkszám
GT64602
Gyártói cikkszám
264-103
Gyártói típuskód
264-103
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Névleges áram In:
24 A
Szerelési mód:
egyéb
Pólusszám:
3
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Szín:
szürke
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Furat közepes távolsága:
27.6 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Névleges feszültség:
800 V
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Áttetsző:
Nem
Mélység:
22.1 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Szélesség:
34 mm
Magasság:
32 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Halogénmentes:
Igen