WAGO - Sorkapocs rugós 10-50mm2 150A 35mm sínre szürke 2 pólus GT38177 - 285-150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 10-70 mm2
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles
Névleges áram In - 150 A
Szín - szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-50 mm2
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4045454507411
Sonepar cikkszám
GT38177
Gyártói cikkszám
285-150
Gyártói típuskód
285-150
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-70 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Névleges áram In:
150 A
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
10-50 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
10-50 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
20 mm
Magasság:
94 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
94 mm