Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs, speciális 400V 25A 5P IP20 SN016775 - 770-2115/007-000

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs, speciális 400V 25A 5P IP20 SN016775

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség - IP20

  • Csatlakozási mód - húzókengyeles

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016775

Gyártói cikkszám

770-2115/007-000

Gyártói típuskód

770-2115/007-000

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

5

Védettség:

IP20

Csatlakozási mód:

húzókengyeles

Kivitel:

csatlakozó dugó

Beépíthető változat:

Snap-in/becsavarható egység

Dugaszolásirány:

egyenes

Dőlésszög:

0-0 °

Csatlakozómenet mérete:

menetes csatlakozó nélkül

Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):

0.5-4 mm2

Csatlakozási keresztmetszet (merev):

0.5-4 mm2

Pólusonkénti csatlakozások száma:

2

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

kék

Külön adapterrész színe:

adapterrész nélkül

Ház színe:

kék

Reteszelés módja:

dugaszoló csatlakozóba integrálva

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid

Halogénmentes:

Igen

Tűzterhelés:

0.10722 kWh

Érintkezőanyag:

egyéb

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Szennyeződési fok:

3

Áthaladási ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Hosszúság:

41.1 mm

Magasság:

16.4 mm

Szélesség:

55.5 mm

Ház falvastagsága:

2 mm

Sorkapocs, speciális 400V 25A 5P IP20