Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs Top Job 10(16SQMM) szürke GT82470 - 2010-1301

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-10 mm2

  • Névleges áram In - 57 A

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332011341

Sonepar cikkszám

GT82470

Gyártói cikkszám

2010-1301

Gyártói típuskód

2010-1301

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-10 mm2

Névleges áram In:

57 A

Névleges feszültség:

800 V

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

3

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

10 mm

Magasság:

89 mm

Mélység:

36.9 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szín:

szürke

Szintek belső hidalással:

Nem

Sorkapocs Top Job 10(16SQMM) szürke