Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs végbak TS-35 sínre m:28mm sz:10mm G09520 - 249-117

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs végbak TS-35 sínre m:28mm sz:10mm G09520

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Reteszelés típusa - csavar nélküli

  • Szélesség - 10 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G09520

Gyártói cikkszám

249-117

Gyártói típuskód

249-117

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Reteszelés típusa:

csavar nélküli

Szélesség:

10 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

44 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

45 mm

Sorkapocs végbak TS-35 sínre m:28mm sz:10mm