WAGO - Szenzor, DALI MSensor 02 5DPI 41rc SN017372 - 2851-8301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821708353
Sonepar cikkszám
SN017372
Gyártói cikkszám
2851-8301
Gyártói típuskód
2851-8301
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Kivitel:
mozgásjelző
Szerelési mód:
egyéb
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Busz-csatolással:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Átbújásvédelem/háttérfigyelés:
Nem
Üzemmódválasztó:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Lépcsőház figyelés:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
DALI-2 tanúsítvánnyal:
Nem
Optimális szerelési magasság:
3 m
Érzékelő mező átmérője a padlón:
6 m
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Csatornák száma:
0