Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Szerelősín TS profil 35x7,5mm 2m 1mm erősített SN052971 - 210-115

MásolásMásolás
WAGO - Szerelősín TS profil 35x7,5mm 2m 1mm erősített SN052971

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Lyuk formája - hosszú lyuk

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 7.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454846268

Sonepar cikkszám

SN052971

Gyártói cikkszám

210-115

Gyártói típuskód

210-115

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Lyuk formája:

hosszú lyuk

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

7.5 mm

Furat közepes távolsága:

18 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Szerelősín TS profil 35x7,5mm 2m 1mm erősített