WAGO - T-elosztó csatlakozó, 3 pólusú, Kod. A IP20 SN103491 - 890-615
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Lámpa névleges áram - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103491
Gyártói cikkszám
890-615
Gyártói típuskód
890-615
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Lámpa névleges áram:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség:
IP20
Bemenetek száma:
3
Kimenetek száma:
6
Pólus jelölés:
L, N, PE
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fehér
Külön adapterrész színe:
adapterrész nélkül
Reteszelés módja:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Halogénmentes:
Igen
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid
Tűzterhelés:
0.04833 kWh
Érintkezőanyag:
egyéb
Az érzékelők felületi kezelése:
egyéb
Szennyeződési fok:
3
Áthaladási ellenállás:
0.5 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
53.9 mm
Magasság:
39.65 mm
Szélesség:
17.9 mm
Elosztó típusa:
T-elosztó
Integrált kapcsolás típusa:
nélkül
Rögzítési lehetőség:
nem