Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Tápegység 12VDC / 2A IP20 SN102829 - 787-1701

MásolásMásolás
WAGO - Tápegység 12VDC / 2A IP20 SN102829

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 10-14 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 90-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102829

Gyártói cikkszám

787-1701

Gyártói típuskód

787-1701

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

10-14 V

Max. kimeneti áram 1:

2 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

90-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

125-375 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

24 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

90-264 V

Szélesség:

99 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

30 mm

Magasság:

90 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

6

Tápegység 12VDC / 2A IP20