Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Tápegység 24VDC/10A IP20 GT41247 - 787-732

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 22-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41247

Gyártói cikkszám

787-732

Gyártói típuskód

787-732

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

22-28 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

130-373 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Szélesség:

110 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

136 mm

Magasság:

92 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

6

Tápegység 24VDC/10A IP20