Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Tápegység 24VDC/5A IP20 GT41242 - 787-722

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 22-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

  • Kimeneti feszültség 1 névleges értéke - 24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454908188

Sonepar cikkszám

GT41242

Gyártói cikkszám

787-722

Gyártói típuskód

787-722

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

22-28 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Rövidzárbiztos:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

130-373 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Stabilizált:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Modulszélesség:

4

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Szélesség:

75 mm

Magasság:

92 mm

Mélység:

136 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség:

IP20

Tápegység 24VDC/5A IP20